レースウェイ 振れ止めのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
104件の「レースウェイ 振れ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネグロック吊り金具」、「レース ウェイ 吊り 金具」、「振れ止め金具 SUS」などの商品も取り扱っております。
振れ止め金具 ネグロス電工ランキング1位
1個
479税込527
16日以内出荷

吊りボルト振れ止め金具 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
1個
349税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



吊りボルト用振れ止め金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機ランキング5位
振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質ユニクロメッキ
1箱(20個)
4,798税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
材質(本体)ステンレス鋼
1個
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
329税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質スチール製適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質SUS304
1箱(20個)
10,980税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質溶融亜鉛メッキ
1箱(20個)
8,998税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
219税込241
当日出荷

ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質ステンレス穴径(Φmm)13.5×2適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
1セット(10個)
3,698税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
1セット(20個)
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

昭和コーポレーションSCキープY金具(先付片側)
仕様片側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
1パック(10個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具
仕様先付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13.5適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12寸法W(mm)30
1パック(20個)
2,298税込2,528
当日出荷

1袋(10個)
2,698税込2,968
当日出荷

吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。 片側で1コです。 出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
質量(kg)0.1適合ボルト径M10、M12
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)